Beschreibung:
VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.468″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.468″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 2.76″ ,Gesamtlänge (OAL) 4.65″ ,Nutzlänge (LU) 2.19″
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Richtung (HAND): Right Hand
- Nenndurchmesser: 0.468″
- Bohrdurchmesser (DC): 0.468″
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.468″
- Anzahl Schneiden (NOF): 2
- Spannutenlänge (LCF): 2.76″
- Number of Teeth: 2
- Gesamtlänge (OAL): 4.65″
- Schaftlänge (LS): 1.79″
- Aufnahmeschaft: Round
- Nutzlänge (LU): 2.19″