• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD0201-128-0250ACP3N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 6309466
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6309466
EAN / GTIN 7291075398182
Herstellernummer 6309466
L-Nummer L24240 667

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru ,Richtung (HAND) Right Hand ,Bohrdurchmesser (DC) 0.201″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.201″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Spannutenlänge (LCF) 1.28″ ,Gesamtlänge (OAL) 2.82″ ,Nutzlänge (LU) 0.96″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Nenndurchmesser: 0.201″
  • Bohrdurchmesser (DC): 0.201″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.201″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Spannutenlänge (LCF): 1.28″
  • Number of Teeth: 2
  • Gesamtlänge (OAL): 2.82″
  • Schaftlänge (LS): 1.44″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.96″

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb