{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 407 mm | |
Außenmaß Breite | 227 mm | |
Außenmaß Höhe | 62 mm | |
Innenmaß Länge | 400 mm | |
Innenmaß Breite | 200 mm | |
Innenmaß Höhe | 52 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630323 4 | |
EAN / GTIN | 4062406258719 | |
Herstellernummer | 630323 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Systembox, Typ: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
17,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
510 Stück sofort lieferbar
23,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Breite | 227 mm | 294 mm |
Außenmaß Höhe | 62 mm | 61 mm |
Außenmaß Länge | 407 mm | 510 mm |
Innenmaß Breite | 200 mm | 200 mm |
Innenmaß Höhe | 52 mm | 51 mm |
Innenmaß Länge | 400 mm | 500 mm |
Produktart | Systembox | Systembox |