Systembox, Typ: 5

Artikel-Nr.: 630323 5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 212 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 507 mm
Außenmaß Breite 227 mm
Außenmaß Höhe 62 mm
Innenmaß Länge 500 mm
Innenmaß Breite 200 mm
Innenmaß Höhe 51 mm
Produktart Systembox

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726
Herstellernummer 630323 5

Beschreibung

Passend für:

Sortimente Nr. 630038 und 638018.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb