{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Außenmaß Länge | 357 mm | |
Außenmaß Breite | 174 mm | |
Außenmaß Höhe | 47 mm | |
Innenmaß Länge | 350 mm | |
Innenmaß Breite | 150 mm | |
Innenmaß Höhe | 37 mm | |
Produktart | Systembox |
Artikelnummer | 630323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258207 | |
Herstellernummer | 630323 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Systembox, Typ: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 104 Stück sofort lieferbar
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
946 Stück sofort lieferbar
9,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außenmaß Breite | 174 mm | 167 mm |
Außenmaß Höhe | 47 mm | 45 mm |
Außenmaß Länge | 357 mm | 226 mm |
Innenmaß Breite | 150 mm | 159 mm |
Innenmaß Höhe | 37 mm | 36 mm |
Innenmaß Länge | 350 mm | 220 mm |
Produktart | Systembox | Systembox |