Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft 80/5 mm

Artikel-Nr.: 628810 80/5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764CC
größter-⌀ 80 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 5 mm
ganze Länge 215 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 40 mm - 80 mm
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628810 80/5
EAN / GTIN 4020772051082
Herstellernummer 51086

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb