Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft 40/4 mm

Artikel-Nr.: 628810 40/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Typ 764C
    Herstellerbezeichnung 764CC
    größter-⌀ 40 mm
    Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
    ganze Länge 158 mm
    Zapfenentfernung verstellbar a 18 mm - 40 mm
    Zapfengewinde M4
    Produktart Stirnlochschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628810 40/4
    EAN / GTIN 4020772051068
    Herstellernummer 51060

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
    Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

    Verwendung:

    Für Zweilochmuttern.

    Hinweis:

    Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb