Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft 125/8 mm

Artikel-Nr.: 628810 125/8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764CC
größter-⌀ 125 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 8 mm
ganze Länge 290 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 80 mm - 125 mm
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628810 125/8
EAN / GTIN 4020772051112
Herstellernummer 51110

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb