Sortierbox 20-teilig, mit losen Zapfen und Muttern

Artikel-Nr.: 628850
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
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
Typ 764ZB
Herstellerbezeichnung 764ZB-M6
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm
Anzahl Teile 10 Zapfen
inkl. Spannmutter 10 × M6
Länge 90 mm
Breite 65 mm
Höhe 20 mm
Gewicht 95 g
Produktart Stirnlochschlüssel-Zapfen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628850
EAN / GTIN 4020772050665
Herstellernummer 50666

Beschreibung

Ausführung:

Je 2 Zapfen mit ⌀ 4; 5; 6; 7 und 8 mm. Inkl. 10 Muttern M6 in übersichtlicher Kunststoff-Sortierbox.

Werkstoff:

Spezialstahl gehärtet, im Brünierton angelassen.

Passend für:

Gelenk-Stirnlochschlüssel Nr. 628810 ab Gr. 80/4 bis 125/8 und Nr. 628820 ab Gr. 80/5 bis 125/8.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb