{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 102×18 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627325 2 | |
EAN / GTIN | 4045197922076 | |
Herstellernummer | 627325 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Winkelschraubendreher, lang phosphatiert 2 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
884 Stück sofort lieferbar
1,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
242 Stück sofort lieferbar
1,59 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar
1,37 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Oberfläche | phosphatiert | verchromt | vernickelt |
Sechskant | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Schenkellänge | 102×18 mm | 100×16 mm | 102×18 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |