6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt, Sechskant: 2mm

Artikel-Nr.: 627323 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
828 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 2 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 102×18 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche vernickelt
Lange Ausführung ja
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 627323 2
EAN / GTIN 4062406377120
Herstellernummer 627323 2
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche vernickelt.

Hinweis:

HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen erhältlich (Nr. 627328).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb