{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 3 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 129×23 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | vernickelt | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406377144 | |
Herstellernummer | 627323 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt, Sechskant: 3mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
604 Stück sofort lieferbar
1,54 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 023 Stück sofort lieferbar
1,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
397 Stück sofort lieferbar
3,84 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Lange Ausführung | ja | ja | ja |
Schenkellänge | 129×23 mm | 129×23 mm | 126×20 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |