6-kant-Winkelschraubendreher, lang vernickelt 2,5 mm

Artikel-Nr.: 627323 2,5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
252 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sechskant 2,5 mm
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
    Schenkellänge 114,5×20,5 mm
    Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
    Oberfläche vernickelt
    Lange Ausführung ja
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 627323 2,5
    EAN / GTIN 4062406377137
    Herstellernummer 627323 2,5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Abgewinkelter Schaft; Kugelkopf bis zu einer Neigung von 30° schräg ansetzbar.
    Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche vernickelt.

    Hinweis:

    HOLEX Winkelschraubendreher auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (Nr. 627328).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb