{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 3 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 129×23 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Oberfläche | phosphatiert | |
Lange Ausführung | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 627325 3 | |
EAN / GTIN | 4045197922090 | |
Herstellernummer | 627325 3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |