{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 180×32 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626087 6 | |
EAN / GTIN | 4045197954855 | |
Herstellernummer | 626087 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 625 Stück sofort lieferbar
0,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 880 Stück sofort lieferbar
0,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
3,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | |
Sechskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 180×32 mm | 96×38 mm | 96×38 mm | 100×28 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |