{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 6 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 100×28 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Oberfläche | verchromt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | nein | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626082 6 | |
EAN / GTIN | 4062406570361 | |
Herstellernummer | 626082 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
3,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 935 Stück sofort lieferbar
0,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
642 Stück sofort lieferbar
1,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 352 Stück sofort lieferbar
0,77 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 799 Stück sofort lieferbar
1,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
3,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Schenkellänge | 100×28 mm | 96×38 mm | 186×38 mm | 96×38 mm | 186×38 mm | 180×32 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |