{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 2,5 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 63×18 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | nein | |
Oberfläche | verchromt | |
Kugelkopf am langen Schenkel | ja | |
100-Grad-Winkel | nein | |
Lange Ausführung | nein | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626082 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570323 | |
Herstellernummer | 626082 2,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Kugelkopf verchromt, Sechskant: 2,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
1,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 835 Stück sofort lieferbar
0,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
0,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
0,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | nein | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | ||
Oberfläche | verchromt | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt |
Sechskant | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 63×18 mm | 58,5×20,5 mm | 58,5×20,5 mm | |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |