{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sechskant | 10 mm | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Schenkellänge | 219×40 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 626087 10 | |
EAN / GTIN | 4045197954879 | |
Herstellernummer | 626087 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt, Sechskant: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
618 Stück sofort lieferbar
1,99 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
455 Stück sofort lieferbar
1,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
6,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher |
Haltefunktion | Federnde Haltekugel ab Gr. 3 | nein | ||
Oberfläche | vernickelt | mangan-phosphatiert | verchromt | |
Sechskant | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | ||
Schenkellänge | 219×40 mm | 122×50 mm | 122×50 mm | 125×36 mm |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher | Schraubendreher |