6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt 3 mm

Artikel-Nr.: 626087 3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Set with price advantage

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 3 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 126×20 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion Federnde Haltekugel ab Gr. 3
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 626087 3
EAN / GTIN 4045197954824
Herstellernummer 626087 3

Beschreibung

Ausführung:

Die federnde Haltekugel aus hochwertigem Stahl hält aufgesteckte Schrauben in allen Lagen sehr sicher. Diese Haltefunktion macht die Schraubendreher zum idealen Werkzeug, besonders dann, wenn Schrauben in waagerechte, schräg nach oben oder unten verlaufende oder aber tiefe Grundlöcher eingeführt und verschraubt werden sollen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt 3 mm

6-kant-Winkelschraubendreher, mit Haltekugel verchromt 3 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
3,38 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 559 Stück sofort lieferbar
0,36 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 893 Stück sofort lieferbar
0,33 €
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher 6-kant-Schraubendreher
Haltefunktion Federnde Haltekugel ab Gr. 3
Oberfläche vernickelt mangan-phosphatiert
Sechskant 3 3 3
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 126×20 66×23 66×23
Produktart Schraubendreher Schraubendreher Schraubendreher

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb