{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx®-Profil | TX10 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625770 TX10 | |
EAN / GTIN | 4013288032263 | |
Herstellernummer | 05118050001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
5,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
6,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
ganze Länge | 157 mm | 160 mm |
Kappe drehbar | ja | nein |
Klingenlänge | 60 mm | 70 mm |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | ja |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |