{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx®-Profil | TX20 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625770 TX20 | |
EAN / GTIN | 4013288032287 | |
Herstellernummer | 05118054001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronik-Schraubendreher für Torx® Kraftform Micro TX20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar
6,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
177 Stück sofort lieferbar
7,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung |
ganze Länge | 157 mm | 200 mm |
Kappe drehbar | ja | nein |
Klingenlänge | 60 mm | 100 mm |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | ja |
Torx®-Profil | TX20 | TX20 |
Produktart | Schraubendreher | Schraubendreher |