{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 2067 TORX® BO Micro | |
Torx®-Profil | TX15 | |
Klingenlänge | 60 mm | |
ganze Länge | 157 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung | |
Werkstoff Klinge | hochwertiger Werkzeugstahl | |
Kappe drehbar | ja | |
Bohrung im Torx®-Profil | ja | |
Produktart | Schraubendreher |
Artikelnummer | 625770 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288032270 | |
Herstellernummer | 05118052001 |