Elektronik-Schraubendreher-Satz für Torx® Kraftform Micro, Anzahl Schraubendreher: 6

Artikel-Nr.: 625760 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schraubendreher Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 6
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben; Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Kappe drehbar ja
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 625760 6
EAN / GTIN 4013288099679
Herstellernummer 05259119001

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisches Mehrkomponenten-Heft mit drehbarer Kappe.
Klinge aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche matt verchromt, Spitze schwarz.
Ab TX7 Torx®-Profil mit Bohrung für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift.
Zusätzlich mit einem praktischen Ständer / Wandhalter.

Verwendung:

Für präzises, effizientes Verschrauben im Elektronikbereich. Ideal auch für alle feinfühligen Einstell- und Justierarbeiten.

Inhalt:

je 1 Schraubendreher Nr. 625770: Gr. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb