{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
ganze Länge | 190 mm | |
Klingenlänge | 90 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Heft | Elastomer | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622170 5,5 | |
EAN / GTIN | 7610733269174 | |
Herstellernummer | 8200.5,5 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Schlüsselweite: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
15,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
819 Stück sofort lieferbar
8,95 €
3,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
574 Stück sofort lieferbar
9,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | ergonomisch, gerade | ergonomisch, gerade |
ganze Länge | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Klingenlänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | nein | nein |
Schlüsselweite | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |