{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Schlüsselweite | 5 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
ganze Länge | 180 mm | |
Klingenlänge | 85 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Heft | Elastomer | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Herstellernummer | 8200.5 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
8,50 €
6,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
8,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Klinge und Heft lösbar | nein | nein | nein |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | vernickelt und verchromt | vernickelt und verchromt |
Schlüsselweite | 5 | 5 | 5 |
Werkstoff Heft | Elastomer | Haptoprene | 2K-Haptoprene |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |