{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | SwissGrip ESD | |
Schlüsselweite | 10 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
ganze Länge | 270 mm | |
Klingenlänge | 160 mm | |
Sechskant für Schlüsselhilfe | 10 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | |
Werkstoff Heft | Elastomer | |
Oberfläche Klinge | vernickelt und verchromt | |
Klinge und Heft lösbar | nein | |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 622170 10 | |
EAN / GTIN | 7610733269204 | |
Herstellernummer | 8200.S 10 ESD |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steckschlüssel mit 2K-SwissGrip-Heft ESD 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
27,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
14,75 €
11,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
436 Stück sofort lieferbar
13,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Form-Griff | ergonomisch, gerade | ergonomisch, gerade | ergonomisch, gerade |
Klinge und Heft lösbar | nein | nein | nein |
mit Verlängerungsklinge(n) | nein | nein | nein |
Schlüsselweite | 10 | 10 | 10 |
Werkstoff Klinge | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Sonderstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel | Steckschlüssel |