{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 17 mm | |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 250 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 23,7 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 26,3 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621400 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754025770 | |
Herstellernummer | 43011719 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 17X19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
55,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
21,70 €
10,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Kopf-⌀ D1 | 23,7 mm | 23,7 mm |
Schlüssellänge L | 250 mm | 275 mm |
Schlüsselweite 1 | 17 mm | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 19 mm | 19 mm |
Kopf-⌀ D2 | 26,3 mm | 25,8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |