{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 14 mm | |
Schlüsselweite 2 | 15 mm | |
Schlüssellänge L | 227 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 20,9 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621400 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754025732 | |
Herstellernummer | 43011415 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppel-Gelenksteckschlüssel 14X15 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
44,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
902 Stück sofort lieferbar
19,10 €
4,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Kopf-⌀ D1 | 19,7 | 21,6 |
Schlüssellänge L | 227 | 240 |
Schlüsselweite 1 | 14 | 14 |
Schlüsselweite 2 | 15 | 15 |
Kopf-⌀ D2 | 20,9 | 21,6 |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |