{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 10 mm | |
Schlüsselweite 2 | 11 mm | |
Schlüssellänge L | 202 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 14,7 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 15,9 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621400 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754025664 | |
Herstellernummer | 43011011 | |
Hersteller | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |