{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite 1 | 16 mm | |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | |
Schlüssellänge L | 249 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 22,2 mm | |
Kopf-⌀ D2 | 24,7 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 621400 16X18 | |
EAN / GTIN | 4018754025763 | |
Herstellernummer | 43011618 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Doppel-Gelenksteckschlüssel, Schlüsselweite: 16X18mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
58,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
837 Stück sofort lieferbar
21,10 €
5,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Kopf-⌀ D1 | 22,2 mm | 21,6 mm |
Schlüssellänge L | 249 mm | 260 mm |
Schlüsselweite 1 | 16 mm | 16 mm |
Schlüsselweite 2 | 18 mm | 18 mm |
Kopf-⌀ D2 | 24,7 mm | 25,8 mm |
Produktart | Steckschlüssel | Steckschlüssel |