Beschreibung:
VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 9.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.2 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm, Nutzlänge (LU) 49 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Bohrdurchmesser (DC) 9.2 mm
- Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 9.2 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Spannutenlänge (LCF) 61 mm
- Number of Teeth 2
- Gesamtlänge (OAL) 103 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Schaftlänge (LS) 40 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 49 mm