• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 081-049-100 ACP5N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 6154651
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6154651
EAN / GTIN 7291075372212
Herstellernummer 6154651
L-Nummer L24240 45

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 8.1 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 61 mm, Gesamtlänge (OAL) 103 mm, Nutzlänge (LU) 49 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 8.1 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 8.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 61 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 103 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 40 mm
  • Nutzlänge (LU) 49 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb