• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCD 070-043-080 ACP5N IC908 DIN 6537-Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 6154639
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6154639
EAN / GTIN 7291075372106
Herstellernummer 6154639
L-Nummer L24240 35

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 7 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Spannutenlänge (LCF) 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 91 mm, Nutzlänge (LU) 43 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 7 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Spannutenlänge (LCF) 53 mm
  • Number of Teeth 2
  • Gesamtlänge (OAL) 91 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Nutzlänge (LU) 43 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb