{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6001 Joker Switch | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Schlüssellänge L | 246 mm | |
Maulbreite b | 42 mm | |
Maulhöhe h1 | 9,5 mm | |
Ringhöhe h2 | 11 mm | |
Ring-⌀ D | 34,7 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Ratsche umschaltbar | nein | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614875 19 | |
EAN / GTIN | 4013288184764 | |
Herstellernummer | 05020074001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 19mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
63,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 931 Stück sofort lieferbar
18,70 €
6,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
931 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
371 Stück sofort lieferbar
19,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 369 Stück sofort lieferbar
31,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 904 Stück sofort lieferbar
14,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 974 Stück sofort lieferbar
24,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 885 Stück sofort lieferbar
19,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt | verchromt |
Ring-⌀ D | 34,7 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 34,5 mm | 35,4 mm | 35,4 mm | 34,5 mm |
Schlüssellänge L | 246 mm | 250 mm | 250 mm | 137 mm | 250 mm | 242 mm | 242 mm | 250 mm |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Ringhöhe h2 | 11 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,4 mm | 11,4 mm | 11,6 mm |