{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6001 Joker Switch 4 Set 1 | |
Anzahl Schlüssel | 4 | |
Schlüsselweite | 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Ringstellung | 15 Grad | |
Zähnezahl | 80 | |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Verpackung | Falttasche | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Endanschlag maulseitig | ja | |
Haltefunktion Maulseitig | ja | |
mit Schwenkkopf | nein | |
Ratsche umschaltbar | ja | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 614885 4 | |
EAN / GTIN | 4013288184139 | |
Herstellernummer | 05020090001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
JOKER 6001 Switch Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel-Satz, umschaltbar, 15° abgewinkelt, Anzahl Schlüssel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
195,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
176 Stück sofort lieferbar
62,40 €
36,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
288 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schlüssel | 4 | 4 | 4 |
Nachfasswinkel | 4,5 Grad | 5 Grad | 5 Grad |
Oberfläche | matt verchromt | matt verchromt | matt verchromt |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |