JOKER 6001 Switch Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 10mm

Artikel-Nr.: 614875 10
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 6001 Joker Switch
Schlüsselweite 10 mm
Schlüssellänge L 144 mm
Maulbreite b 20,3 mm
Maulhöhe h1 5,5 mm
Ringhöhe h2 7 mm
Ring-⌀ D 18 mm
Ringstellung 15 Grad
Nachfasswinkel 4,5 Grad
Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche matt verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Ratsche umschaltbar nein
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 614875 10
EAN / GTIN 4013288183903
Herstellernummer 05020065001

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.
Ringseite 15° abgewinkelt, umschaltbar.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb