JOKER 6001 Switch Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, umschaltbar, 15° abgewinkelt 17 mm

Artikel-Nr.: 614875 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 6001 Joker Switch
    Schlüsselweite 17 mm
    Schlüssellänge L 225 mm
    Maulbreite b 37 mm
    Maulhöhe h1 8,5 mm
    Ringhöhe h2 10,5 mm
    Ring-⌀ D 33 mm
    Ringstellung 15 Grad
    Nachfasswinkel 4,5 Grad
    Werkstoff Chrom-Molybdän-Stahl
    Oberfläche matt verchromt
    Schlüsselweiten-Maße metrisch
    Ratsche umschaltbar nein
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 614875 17
    EAN / GTIN 4013288184740
    Herstellernummer 05020072001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit leichtgängiger, stabiler Feinzahn-Ringknarre (80 Zähne) mit besonders kleinem Nachfasswinkel von 4,5°.
    Die Maulseite mit Doppelsechskantprofil und auswechselbarer, gehärteter Metallplatte erfüllt eine Haltefunktion und dient als Endanschlag, verhindert Abrutschen und ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel.
    Ringseite 15° abgewinkelt, umschaltbar.

    Werkstoff:

    Chrom-Molybdän-Stahl, matt verchromt.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb