{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 24 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 280 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 12 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 16 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 24 | |
EAN / GTIN | 4013288218858 | |
Herstellernummer | 05020503001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringmaulschlüssel 24 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
32,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 229 Stück sofort lieferbar
10,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 431 Stück sofort lieferbar
16,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet | gesenkgeschmiedet |
Oberfläche | matt verchromt | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 280 | 280 | 280 |
Schlüsselweite | 24 | 24 | 24 |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |