{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 15 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 170 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 15 | |
EAN / GTIN | 4013288212719 | |
Herstellernummer | 05020206001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 15mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
19,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar
4,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 743 Stück sofort lieferbar
4,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
9,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 170 mm | 190 mm | 190 mm | 170 mm |
Schlüsselweite | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |