• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tool Rebel Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment 9700, 94-teilig, Typ: 1

Artikel-Nr.: 689200 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 25
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9700 Tool Rebel Werkstattwagen
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 25 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Höhe 1.020 mm
Breite 785 mm
Tiefe 518 mm
Schubladen Nutzbreite 522 mm
Schubladen Nutztiefe 398 mm
Anzahl Schubladen 7
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 689200 1
EAN / GTIN 4000896249183
Herstellernummer 05150130001

Beschreibung

Ausführung:

Werkstattwagen im exklusiven Tool Rebel Design mit 7 Schubladen (5 flach, 2 hoch). Die 2 oberen, flachen Schubladen sind mit hochwertigem 94-teiligen Profi-Werkzeugsortiment bestückt, bestehend aus folgender Zusammenstellung: Schraubendreher, Steckschlüssel 1/4 Zoll, Ringmaulschlüssel und Winkelschlüssel. Die restlichen 5 Schubladen können individuell belegt werden.
Das Universal-Werkzeugsortiment befindet sich passgenau in zweifarbigen PE-Hartschaumeinsätzen wodurch jedes Werkzeug seinen definierten Platz im Werkstattwagen findet. Die große Ablage- und Arbeitsfläche ist aus lösemittelbeständigem Kunststoff hergestellt und außerdem komplett abgedichet. Die Zentralverriegelung wird durch ein seitlich angeordnetes Zylinderschloss abgeschlossen. Die öl- und säurebeständigen Räder können jeweils mit 250 kg belastet werden und verfügen über Präzisionskugellager und zweifachen Kugelkranz im Schwenklager.

Lieferumfang:

Tool Rebel Werkstattwagen: 1 St.
Schraubendreher Set 1, 18-teilig: Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz Nr. 662200 Gr. 4; 5,5; 6,5
Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz, VDE isoliert, Nr. 663100 Gr. 2,5; 3,5
1 St. Schraubendreher für Schlitz, Stubby Gr. 5,5 mm
Je 1 St. Schraubendreher für Schlitz mit durchgehender Klinge Nr. 660300 Gr. 5,5; 7
Je 1 St. Schraubendreher für Phillips Nr. 668260 Gr. 1; 2; 3
1 St. Schraubendreher für Phillips, Stubby Nr. 668260 Gr. 2S
Je 1 St. Schraubendreher für Pozidriv Nr. 668270 Gr. 1; 2
1 St. Elektronik-Schraubendreher für Phillips Gr. PH0
1 St. Elektronik-Schraubendreher für Schlitz Nr. 664600 Gr. 2,5
Je 1 St. Schraubkralle Nr. 666425 Gr. 1; 3
8000 A Zyklop Knarre, 1/4 Zoll Set, 37-teilig: 1 St. Zyklop Speed Knarre 1/4 Zoll Nr. 632390
Je 1 St. Verlängerung 1/4 Zoll 75; 150mm
1 St. Kardangelenk 1/4 Zoll
1 St. Verlängerung 1/4 Zoll „Wobble“ Länge 56 mm
Je 1 St. Steckschlüsseleinsatz für Außen-Sechskant 1/4 Zoll Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm
Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Torx® 1/4 Zoll Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Sechskant, 1/4 Zoll, Länge 28 mm Gr. 3; 4; 5; 6; 8 mm
Je 1 St. Schraubendreher-Einsatz für Innen-Sechskant, 1/4 Zoll, Länge 100 mm Gr. 4; 5; 6; 8 mm
6003 Joker Set 1, 19-teilig: Je 1 St. Ringmaulschlüssel Joker 6003 Nr. 613800 Gr. 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
1 St. Flaschenöffner
Winkelschlüssel Set 1, 20-teilig: 1 St. Winkelschraubendreher Satz für Innen-Sechskant mit Kugelkopf, 9-teilig, metrisch Gr. 1,5 – 10
1 St. Winkelschraubendreher-Satz für Innen-Torx® mit Kugelkopf, 9-teilig Gr. TX8 – TX40
1 St. Magnetisiergerät Nr. 666451 Gr. 1
1 St. STABILA Taschenbandmaß (3 Meter)

Hinweis:

Werkzeug wird lose geliefert.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Tool Rebel Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment 9700, 94-teilig, Typ: 1

Tool Rebel Werkstattwagen mit Werkzeugsortiment 9700, 94-teilig, Typ: 1

auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
2.369,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.780,00 €
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll 1/2 Zoll
Breite 785 mm 800 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 % 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz modularer Steckeinsatz
Tiefe 518 mm 500 mm
Produktart Werkstattwagen Werkstattwagen

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb