Magnetisiergerät, Typ: 1

Artikel-Nr.: 666451 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 9500 Magnet SB
Länge 65 mm
Breite 32 mm
Höhe 20 mm
Produktart Entmagnetisiergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 666451 1
EAN / GTIN 4013288219589
Herstellernummer 05033404001

Beschreibung

Verwendung:

Zum Magnetisieren und Entmagnetisieren von Werkzeugspitzen.
Einfach das Werkzeug an der positiven Seite des Magnetisiergerätes entlang ziehen und schon hält das Werkzeug die Schraube sicher an der Klinge. Zum Entmagnetisieren das Werkzeug an der negativen Seite entlang führen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb