{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 6003 Joker | |
Schlüsselweite | 22 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 260 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613800 22 | |
EAN / GTIN | 4013288218841 | |
Herstellernummer | 05020502001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 22mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
29,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 155 Stück sofort lieferbar
8,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 142 Stück sofort lieferbar
14,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt | matt verchromt |
Schlüssellänge L | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
Schlüsselweite | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
maximale Ringhöhe h2 max | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |