{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 5,5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Schlüssellänge L | 100 mm | |
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 mm | |
Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | matt verchromt | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Produktart | Schraubenschlüssel |
Artikelnummer | 613600 5,5 | |
EAN / GTIN | 4062406219581 | |
Herstellernummer | 613600 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 5,5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
200 Stück sofort lieferbar
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 297 Stück sofort lieferbar
3,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 839 Stück sofort lieferbar
3,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximale Maulhöhe h1 | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Oberfläche | matt verchromt | phosphatiert | verchromt |
Schlüssellänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Schlüsselweite | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |
maximale Ringhöhe h2 max | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel | Schraubenschlüssel |