Ringmaulschlüssel 41 mm

Artikel-Nr.: 613500 41
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 41 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 480 mm
maximale Maulhöhe h1 17 mm
maximale Ringhöhe h2 max 26 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613500 41
EAN / GTIN 4018754019021
Herstellernummer 40084141

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-Drive Profil. (Gr. 3,2 − 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel  41 mm

Ringmaulschlüssel 41 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
89,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
34,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 093 Stück sofort lieferbar
36,90 €
maximale Maulhöhe h1 17 17 17
Oberfläche über Nickel verchromt phosphatiert verchromt
Ringstellung 15 15 15
Schlüssellänge L 480 442 442
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 26 26 26
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb