Ringmaulschlüssel 9 mm

Artikel-Nr.: 613500 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 9 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Schlüssellänge L 120 mm
maximale Maulhöhe h1 4,5 mm
maximale Ringhöhe h2 max 8 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel
Oberfläche über Nickel verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 613500 9
EAN / GTIN 4018754018741
Herstellernummer 40080909

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Mit eng tolerierter Schlüsselweite.
Mit griffigem Doppel-T-Profilschaft. Optimale Biegefestigkeit, gute Kraftübertragung. Ringseite mit AS-Drive Profil. (Gr. 3,2 − 5 mit 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel; abplatzsicher über Nickel verchromt; Rundfinish-Oberfläche.

Hinweis:

Vorteil:
  • Schrauben werden an den Flanken gegriffen. − Die Schrauben werden geschont. − Längere Lebensdauer der Schraube.
  • Größere Anlageflächen zwischen Schraube und Werkzeug. − Sicheres Greifen und höhere Kraftübertragung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ringmaulschlüssel  9 mm

Ringmaulschlüssel 9 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
135 Stück sofort lieferbar
9,35 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 434 Stück sofort lieferbar
3,37 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
4,01 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 800 Stück sofort lieferbar
6,30 €
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet gesenkgeschmiedet
Oberfläche über Nickel verchromt verchromt verchromt matt verchromt
Schlüssellänge L 120 130 158 120
Schlüsselweite 9 9 9 9
Werkstoff Chrome-Alloy-Steel Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
maximale Ringhöhe h2 max 8 8 8 8
Produktart Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel Schraubenschlüssel

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb