{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Width across flats | 8 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Spanner length L | 115 mm | |
maximum jaw height h1 | 4.5 mm | |
maximum ring height h2 max | 7 mm | |
Ring setting | 15 degrees | |
Manufacturing process | drop forged | |
Material | Chrome alloy steel | |
Surface | chromium-plated over nickel | |
Width across flats | metric | |
Type of product | Spanner |
Artikelnummer | 613500 8 | |
EAN / GTIN | 4018754018734 | |
Herstellernummer | 40080808 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringmaulschlüssel, Schlüsselweite: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
465 Stück sofort lieferbar
8,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 012 Stück sofort lieferbar
€3.67
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 137 Stück sofort lieferbar
€3.67
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 984 Stück sofort lieferbar
€6.33
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
maximum jaw height h1 | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm | 4.5 mm |
Surface | chromium-plated over nickel | phosphated | chrome plated | matt chrome-plated |
Spanner length L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Width across flats | metric | metric | metric | metric |
Material | Chrome alloy steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
maximum ring height h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Type of product | Spanner | Spanner | Spanner | Spanner |