• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SSD 18 LT 200 BL Akku-Schlagschrauber

Artikel-Nr.: 602397840
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlagbohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602397840
EAN / GTIN 4061792217232
Herstellernummer 602397840
L-Nummer L01750 144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kompakter Akku-Schlagschrauber mit 1/4″ Innensechskant und 200 Nm
  • Einzigartiger Metabo Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
  • Drei Drehzahl-/Drehmomentstufen für vielfältige Einsatzbereiche
  • Integriertes Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Arbeitsstelle
  • Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Mit praktischem Gürtelhaken, wahlweise rechts oder links fixierbar
  • Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

    Lieferumfang
  • Gürtelhaken, metaBOX 145, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Akkuspannung: 18 V
  • Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 3
  • Gewicht mit Akkupack: 1.57 kg
  • Gewicht ohne Akkupack: 1.17 kg
  • Max. Drehmoment: 200 Nm
  • Max. Leerlaufdrehzahl: 3050 /min
  • Max. Schlagzahl: 3750 /min
  • Max. Schraubengröße: M16
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Schlagschrauben: 14 m/s²
  • Werkzeugaufnahme: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb