• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 8 mm

Artikel-Nr.: 628843000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628843000
EAN / GTIN 4007430232465
Herstellernummer 628843000
L-Nummer L01750 265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauber und Schlagschrauber mit Aufnahme 1/4″
  • Magnetisch und schlagfest
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert

Merkmal:

  • Aufnahme: 1/4″ (6,35 mm)-Sechskantschaft
  • Gesamtlänge: 65 mm
  • Schlüsselweite: 8 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb