• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz 13 mm

Artikel-Nr.: 628847000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628847000
EAN / GTIN 4007430232502
Herstellernummer 628847000
L-Nummer L01750 289

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Schrauber und Schlagschrauber mit Aufnahme 1/4″
  • Magnetisch und schlagfest
  • Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert

Merkmal:

  • Aufnahme: 1/4″ (6,35 mm)-Sechskantschaft
  • Gesamtlänge: 65 mm
  • Schlüsselweite: 13 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb