• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Box Impact 49

Artikel-Nr.: 628850000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 628850000
    EAN / GTIN 4007430230829
    Herstellernummer 628850000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bestehend aus:
    • je 1 Bit Pozidriv PZ Gr. 2, 3 (Torsionsbits); 49 mm lang
    • je 1 Bit für Torx-Schrauben Gr. T 15, 20, 25, 30, 40 (Torsionsbits); 49 mm lang
    • Ideal für leistungsstarke Bohr- und Schlagschrauber

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb